CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472

CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472 - カーメックス
形状スパイラル刃チップタイプSI16角度α(°)45適合ホルダH27、28、29内容量1ケース(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法R(mm)
H(最大)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54734305SG16RW12H051.200.100.50
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734314SG16RW14H071.400.100.70
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734323SG16RW14H081.400.100.85
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734339SG16RW17H081.700.100.85
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734348SG16RW17H101.700.101.00
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734357SG16RW19H121.950.151.25
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734366SG16RW22H152.250.151.50
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734375SG16RW27H152.750.151.50
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734384SG16RW27H172.750.151.75
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734393SG16RW32H173.250.151.75
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734409SG16RW42H204.250.152.00
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734418SG16RW42H254.250.152.50
71,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする