カーメックス
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取りチップ
仕様
I.C.:3/8"
形状
スパイラル刃
適合ホルダ
H27、28、29
角度α(°)
90
チップタイプ
SI16
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H(最大)(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54734524
SC16RH19
1.90
0.5
¥
71,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734515
SC16RH20
2.00
0.2
¥
71,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください