曜日別特売

NPTF外径ねじ切チップ60°

NPTF外径ねじ切チップ60° - カーメックスNPTF外径ねじ切チップ60° - カーメックス
使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
全46種類を絞り込む
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473672811ER27NPTFBMA27BMA11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473673711ER18NPTFP25C18P25C11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473674611ER18NPTFMXC18MXC11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473675511ER18NPTFBMA18BMA11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473676411ER14NPTFP25C14P25C11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473677311ER14NPTFMXC14MXC11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473678911ER14NPTFBMA14BMA11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473679811EL27NPTFP25C27P25C11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473680711EL27NPTFMXC27MXC11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473681611EL27NPTFBMA27BMA11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473682511EL18NPTFP25C18P25C11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473683411EL18NPTFMXC18MXC11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473684311EL18NPTFBMA18BMA11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473685911EL14NPTFP25C14P25C11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473686811EL14NPTFMXC14MXC11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473687711EL14NPTFBMA14BMA11
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473688616ER27NPTFP25C27P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473689516ER27NPTFMXC27MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473690416ER27NPTFBMA27BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473691316ER18NPTFP25C18P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473692916ER18NPTFMXC18MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473693816ER18NPTFBMA18BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473694716ER14NPTFP25C14P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473695616ER14NPTFMXC14MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473696516ER14NPTFBMA14BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473697416ER11.5NPTFP2511.5P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473698316ER11.5NPTFMXC11.5MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473699916ER11.5NPTFBMA11.5BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473700816ER8NPTFP25C8P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473701716ER8NPTFMXC8MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473702616ER8NPTFBMA8BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473703516EL27NPTFP25C27P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473704416EL27NPTFMXC27MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473705316EL27NPTFBMA27BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473706916EL18NPTFP25C18P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473707816EL18NPTFMXC18MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473708716EL18NPTFBMA18BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473709616EL14NPTFP25C14P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473710516EL14NPTFMXC14MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473711416EL14NPTFBMA14BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473712316EL11.5NPTFP2511.5P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473713916EL11.5NPTFMXC11.5MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473714816EL11.5NPTFBMA11.5BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473715716EL8NPTFP25C8P25C16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473716616EL8NPTFMXC8MXC16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473717516EL8NPTFBMA8BMA16
28,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする