曜日別特売

Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) - カーメックス
使用コーナー数3チップサイズ22U内容量1ケース(10個)
全12種類を絞り込む
ピッチ(mm)
材種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473718422UIRL8TRP25C8.0P25C
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473719322UIRL8TRMXC8.0MXC
40,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
5473720922UIRL8TRBMA8.0BMA
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473721822UIRL7TRP25C7.0P25C
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473722722UIRL7TRMXC7.0MXC
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473723622UIRL7TRBMA7.0BMA
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473724522UIRL7TR40P25C7.0P25C
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473725422UIRL7TR40MXC7.0MXC
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473726322UIRL7TR40BMA7.0BMA
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473727922UIRL6TRP25C6.0P25C
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473728822UIRL6TRMXC6.0MXC
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473729722UIRL6TRBMA6.0BMA
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする