曜日別特売

Uスタイル 内外径共用ねじ切チップ ROUND(DIN20400)

Uスタイル 内外径共用ねじ切チップ ROUND(DIN20400) - カーメックス
使用コーナー数3チップサイズ27U内容量1ケース(5個)
全6種類を絞り込む
ピッチ(mm)
材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473901327U-10.0RD204BM10.0BMA
25,750
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473902927U-10.0RD204MX10.0MXC
25,750
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473903827U-10.0RD204P210.0P25C
25,750
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473904727U-8.0RD204BMA8.0BMA
25,750
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473905627U-8.0RD204MXC8.0MXC
25,750
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473906527U-8.0RD204P258.0P25C
25,750
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする