カーメックス
Uスタイル 内外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
チップサイズ
22U
ピッチ範囲(mm)
5.5-8.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4.5-3.25
使用コーナー数
3
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54739135
22UEIRLU60BMA
BMA
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
54739144
22UEIRLU60MXC
MXC
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください