カーメックス
Uスタイル 内外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
チップサイズ
27U
ピッチ範囲(mm)
6.5-9.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4-2.75
使用コーナー数
3
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54739153
27UEIRLU60BMA
BMA
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739169
27UEIRLU60MXC
MXC
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739178
27UEIRLU60P25C
P25C
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください