カーメックス
Uスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
ピッチ範囲(mm)
1.75-2.0
ピッチ範囲(山数/inch)
14-11
使用コーナー数
3
チップサイズ
8U
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54739494
08UIRLU55BMA
BMA
¥
31,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739503
08UIRLU55MXC
MXC
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください