曜日別特売

内径ねじ切チップ Extreme-LINE CASING(エキシトリームラインケーシング)

内径ねじ切チップ Extreme-LINE CASING(エキシトリームラインケーシング) - カーメックス
使用コーナー数3チップ寸法(mm)22内容量1ケース(10個)
全6種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
TAPER IPF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474009722IR6EL1.5BMA6BMA1.5
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474010622IR6EL1.5MXC6MXC1.5
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474011522IR6EL1.5P25C6P25C1.5
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474012422IR5EL1.25BMA5BMA1.25
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474013322IR5EL1.25MXC5MXC1.25
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474014922IR5EL1.25P25C5P25C1.25
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする