カーメックス
内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
4
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
27
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54740158
27IR4STACBMA
BMA
¥
30,050
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54740167
27IR4STACMXC
MXC
¥
30,050
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54740176
27IR4STACP25C
P25C
¥
30,050
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください