カーメックス
内径ねじ切チップ 油井管用(V-0.040)
チップ寸法(mm)
22
ピッチ範囲(山数/inch)
5
勝手
右
使用コーナー数
3
TAPER IPF
3
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54740693
22IR5API403BMA
BMA
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54740709
22IR5API403MXC
MXC
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54740718
22IR5API403P25C
P25C
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください