曜日別特売

内径ねじ切チップ 油井管用(V-0.050)

内径ねじ切チップ 油井管用(V-0.050) - カーメックス
チップ寸法(mm)27ピッチ範囲(山数/inch)4勝手使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
TAPER IPF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474072727IR4API502BMABMA2
30,050
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474073627IR4API502MXCMXC2
30,050
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474074527IR4API502P25CP25C2
30,050
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474075427IR4API503BMABMA3
30,050
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474076327IR4API503MXCMXC3
30,050
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474077927IR4API503P25CP25C3
30,050
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする