曜日別特売

内径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN)

内径ねじ切バーチカルチップ ユニファイ(UN) - カーメックス
ピッチ範囲(山数/inch)3使用コーナー数3チップ寸法(mm)27内容量1ケース(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474090327VIR3UNBMABMA
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474091927VIR3UNMXCMXC
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474092827VIR3UNP25CP25C
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474093727VIL3UNBMABMA
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474094627VIL3UNMXCMXC
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474095527VIL3UNP25CP25C
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする