曜日別特売

外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)

外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN) - カーメックス
勝手
全30種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
刃数
ピッチ範囲(山数/inch)
使用コーナー数
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474123516ER24UN2MP25C1ケース(10個)2242P25C16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474124416ER24UN2MMXC1ケース(10個)2242MXC16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474125316ER24UN2MBMA1ケース(10個)2242BMA16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474126916ER18UN2MP25C1ケース(10個)2182P25C16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474127816ER18UN2MMXC1ケース(10個)2182MXC16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474128716ER18UN2MBMA1ケース(10個)2182BMA16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474129616ER16UN2MP25C1ケース(10個)2163P25C16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474130516ER16UN2MMXC1ケース(10個)2163MXC16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474131416ER16UN2MBMA1ケース(10個)2163BMA16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474132316ER14UN2MP25C1ケース(10個)2142P25C16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474133916ER14UN2MMXC1ケース(10個)2142MXC16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474134816ER14UN2MBMA1ケース(10個)2142BMA16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474135716ER12UN2MP25C1ケース(10個)2122P25C16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474136616ER12UN2MMXC1ケース(10個)2122MXC16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474137516ER12UN2MBMA1ケース(10個)2122BMA16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474138422ER12UN2MBMA1ケース(10個)2123BMA22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474139322ER12UN2MMXC1ケース(10個)2123MXC22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474140922ER12UN2MP25C1ケース(10個)2123P25C22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474141822ER12UN3MBMA1ケース(10個)3123BMA22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474142722ER12UN3MMXC1ケース(10個)3123MXC22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474143622ER12UN3MP25C1ケース(10個)3123P25C22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474144522ER13UN3MBMA1ケース(10個)3133BMA22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474145422ER13UN3MMXC1ケース(10個)3133MXC22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474146322ER13UN3MP25C1ケース(10個)3133P25C22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474147922ER16UN3MBMA1ケース(10個)3163BMA22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474148822ER16UN3MMXC1ケース(10個)3163MXC22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474149722ER16UN3MP25C1ケース(10個)3163P25C22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474150627ER8UN2MBMA1ケース(5個)283BMA22
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474151527ER8UN2MMXC1ケース(5個)283MXC22
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474152427ER8UN2MP25C1ケース(5個)283P25C22
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする