曜日別特売

外径ねじ切バーチカルチップ TRAPEZ(DIN103)

外径ねじ切バーチカルチップ TRAPEZ(DIN103) - カーメックス外径ねじ切バーチカルチップ TRAPEZ(DIN103) - カーメックス
使用コーナー数3チップ寸法(mm)27内容量1ケース(5個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474153327VER12TRBMA12BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474154927VER12TRMXC12MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474155827VER12TRP25C12P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474156727VER10TRBMA10BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474157627VER10TRMXC10MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474158527VER10TRP25C10P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474159427VER9TRBMA9BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474160327VER9TRMXC9MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474161927VER9TRP25C9P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474162827VEL12TRBMA12BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474165527VEL10TRBMA10BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474166427VEL10TRMXC10MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474167327VEL10TRP25C10P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474168927VEL9TRBMA9BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474169827VEL9TRMXC9MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474170727VEL9TRP25C9P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする