曜日別特売

外径ねじ切チップ 油井管用(V-0.055)

外径ねじ切チップ 油井管用(V-0.055) - カーメックス
チップ寸法(mm)22ピッチ範囲(山数/inch)6勝手仕様接続No.あるいはサイズ:NC10、NC12、NC13、NC16TAPER IPF1.5内容量1ケース(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474171622ER6API551.5BMBMA
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474172522ER6API551.5MXMXC
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474173422ER6API551.5P2P25C
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする