曜日別特売

外径ねじ切チップ UNJ

外径ねじ切チップ UNJ - カーメックス
使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
全165種類を絞り込む
チップ寸法(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
材種
165種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ寸法(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474186511ER48UNJP25C1148P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474187411ER48UNJMXC1148MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474188311ER48UNJBMA1148BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474189911ER44UNJP25C1144P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474190811ER44UNJMXC1144MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474191711ER44UNJBMA1144BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474192611ER40UNJP25C1140P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474193511ER40UNJMXC1140MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474194411ER40UNJBMA1140BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474195311ER24UNJP25C1124P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474196911ER24UNJMXC1124MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474197811ER24UNJBMA1124BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474198711ER20UNJP25C1120P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474199611ER20UNJMXC1120MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474200511ER20UNJBMA1120BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474201411ER28UNJBMA1128BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474202311ER28UNJMXC1128MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474203911ER28UNJP25C1128P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474204811ER32UNJBMA1132BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474205711ER32UNJMXC1132MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474206611ER32UNJP25C1132P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474207511ER36UNJBMA1136BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474208411ER36UNJMXC1136MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474209311ER36UNJP25C1136P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474210911ER18UNJP25C1118P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474211811ER18UNJMXC1118MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474212711ER18UNJBMA1118BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474213611ER16UNJP25C1116P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474214511ER16UNJMXC1116MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474215411ER16UNJBMA1116BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474216311ER14UNJP25C1114P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474217911ER14UNJMXC1114MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474218811ER14UNJBMA1114BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474219711EL48UNJP25C1148P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474220611EL48UNJMXC1148MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474221511EL48UNJBMA1148BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474222411EL44UNJP25C1144P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474223311EL44UNJMXC1144MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474224911EL44UNJBMA1144BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474225811EL40UNJP25C1140P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474226711EL40UNJMXC1140MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474227611EL40UNJBMA1140BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474228511EL36UNJP25C1136P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474229411EL36UNJMXC1136MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474230311EL36UNJBMA1136BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474231911EL32UNJP25C1132P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474232811EL32UNJMXC1132MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474233711EL32UNJBMA1132BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474234611EL28UNJP25C1128P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474235511EL28UNJMXC1128MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする