スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用 - カーメックス
勝手使用コーナー数3チップ寸法(mm)19内容量1ケース(5個)
全16種類を絞り込む
ピッチ(mm)
材種
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54744403GT19L0.5ISOBLU0.5BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744419GT19L0.5ISOK200.5K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744428GT19L0.75ISOBLU0.75BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744437GT19L0.75ISOK200.75K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744446GT19L0.7ISOBLU0.7BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744455GT19L0.7ISOK200.7K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744464GT19L0.8ISOBLU0.8BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744473GT19L0.8ISOK200.8K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744489GT19L1.0ISOBLU1BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744498GT19L1.0ISOK201K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744507GT19L1.25ISOBLU1.25BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744516GT19L1.25ISOK201.25K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744525GT19L1.5ISOBLU1.5BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744534GT19L1.5ISOK201.5K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744543GT19L1.75ISOBLU1.75BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744559GT19L1.75ISOK201.75K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする