スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN) - カーメックス
勝手使用コーナー数3チップ寸法(mm)19内容量1ケース(5個)
全12種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54744647GT19L72UNK2072K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744656GT19L72UNBLU72BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744665GT19L56UNK2056K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744674GT19L56UNBLU56BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744683GT19L40UNK2040K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744699GT19L40UNBLU40BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744708GT19L32UNK2032K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744717GT19L32UNBLU32BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744726GT19L24UNK2024K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744735GT19L24UNBLU24BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744744GT19L20UNK2020K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744753GT19L20UNBLU20BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする