曜日別特売

スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN) - カーメックス
勝手使用コーナー数3チップ寸法(mm)19内容量1ケース(5個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54745846GT19R72UNK2072K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745855GT19R72UNBLU72BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745864GT19R56UNK2056K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745873GT19R56UNBLU56BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745889GT19R40UNK2040K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745898GT19R40UNBLU40BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745907GT19R32UNK2032K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745916GT19R32UNBLU32BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745925GT19R24UNK2024K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745934GT19R24UNBLU24BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745943GT19R20UNK2020K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745959GT19R20UNBLU20BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする