曜日別特売

スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° - カーメックス
刃先角度(°)55チップ寸法(mm)19寸法X(mm)2.8勝手使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
寸法Y(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54746905GT19RA55BLU0.5-1.548-161.0BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54746914GT19RA55K200.5-1.548-161.0K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54746923GT19RG55BLU1.75-3.014-81.7BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54746939GT19RG55K201.75-3.014-81.7K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54746948GT19RAG55BLU0.5-3.048-81.7BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54746957GT19RAG55K200.5-3.048-81.7K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする