スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° - カーメックス
寸法X(mm)2.8勝手使用コーナー数3刃先角度(°)55チップ寸法(mm)19内容量1ケース(5個)
全6種類を絞り込む
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Y(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54747054GT19LA55BLU1.00.5-1.548-16BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54747063GT19LA55K201.00.5-1.548-16K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54747079GT19LG55BLU1.71.75-3.014-8BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54747088GT19LG55K201.71.75-3.014-8K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54747097GT19LAG55BLU1.70.5-3.048-8BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54747106GT19LAG55K201.70.5-3.048-8K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする