曜日別特売

スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ BSPT

スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ BSPT - カーメックス
内径/外径共用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホルダ
ピッチ範囲(山数/inch)
チップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54747736H13-19BSPT3/8SRH13-119H13
10,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
54747745H15-14BSPT1/2-3/4SRH15-114H15
10,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
54747754H17-14BSPT1/2-3/4SRH17-2、SRH17J-214H17
10,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする