カーメックス
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPS
内径/外径
共用
内容量
1ケース(6個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ホルダ
ピッチ範囲(山数/inch)
チップサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54747763
H13-18NPS
3/8
SRH13-1
18
H13
¥
65,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54747779
H15-14NPS
1/2-3/4
SRH15-1
14
H15
¥
65,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54747788
H17-14NPS
1/2-3/4
SRH17-2、SRH17J-2
14
H17
¥
65,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください