カーメックス
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPT
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
適合ホルダ
ピッチ範囲(山数/inch)
チップサイズ
内径/外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54747797
H13-18NPT
1個
3/8
SRH13-1
18
H13
兼用
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
54747806
H15-14NPT
1個
1/2-3/4
SRH15-1
14
H15
兼用
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
54747815
H17-14NPT
1個
1/2-3/4
SRH17-2、SRH17J-2
14
H17
兼用
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
54747824
H45-8NPT
1ケース(5個)
≧2 1/2"
SRH45-6、SRH45-6M
8
H45
共用
¥
86,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54747833
H63-8NPT
1ケース(3個)
≧3"
SRH63-9
8
H63
共用
¥
51,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください