曜日別特売

外径ねじ切チップ ROUND(DIN20400)

外径ねじ切チップ ROUND(DIN20400) - カーメックス
勝手使用コーナー数3チップ寸法(mm)22内容量1ケース(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474902322ER6.0RD204BMA6.0BMA
50,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474901422ER6.0RD204MXC6.0MXC
50,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474900522ER6.0RD204P256.0P25C
50,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474905722ER5.0RD204BMA5.0BMA
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474904822ER5.0RD204MXC5.0MXC
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474903922ER5.0RD204P255.0P25C
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474908422ER4.0RD204BMA4.0BMA
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474907522ER4.0RD204MXC4.0MXC
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474906622ER4.0RD204P254.0P25C
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする