曜日別特売

外径ねじ切バーチカルチップ BSPT

外径ねじ切バーチカルチップ BSPT - カーメックス
使用コーナー数3チップ寸法(mm)16内容量1ケース(10個)
全24種類を絞り込む
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
24種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474960816VER28BSPTBMA28BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474959916VER28BSPTMXC28MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474958316VER28BSPTP25C28P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474963516VER19BSPTBMA19BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474962616VER19BSPTMXC19MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474961716VER19BSPTP25C19P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474966916VER14BSPTBMA14BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474965316VER14BSPTMXC14MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474964416VER14BSPTP25C14P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474969616VER11BSPTBMA11BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474968716VER11BSPTMXC11MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474967816VER11BSPTP25C11P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474972316VEL28BSPTBMA28BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474971416VEL28BSPTMXC28MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474970516VEL28BSPTP25C28P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474975716VEL19BSPTBMA19BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474974816VEL19BSPTMXC19MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474973916VEL19BSPTP25C19P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474978416VEL14BSPTBMA14BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474977516VEL14BSPTMXC14MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474976616VEL14BSPTP25C14P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474981816VEL11BSPTBMA11BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474980916VEL11BSPTMXC11MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474979316VEL11BSPTP25C11P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする