曜日別特売

外径ねじ切バーチカルチップ NPT

外径ねじ切バーチカルチップ NPT - カーメックス
チップ寸法(mm)16使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
全24種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
材種
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474984516VER27NPTBMA27BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474983616VER27NPTMXC27MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474982716VER27NPTP25C27P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474987916VER18NPTBMA18BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474986316VER18NPTMXC18MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474985416VER18NPTP25C18P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474990616VER14NPTBMA14BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474989716VER14NPTMXC14MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474988816VER14NPTP25C14P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474993316VER11.5NPTBMA11.5BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474992416VER11.5NPTMXC11.5MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474991516VER11.5NPTP2511.5P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474996716VEL27NPTBMA27BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474995816VEL27NPTMXC27MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474994916VEL27NPTP25C27P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474999416VEL18NPTBMA18BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474998516VEL18NPTMXC18MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474997616VEL18NPTP25C18P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475002816VEL14NPTBMA14BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475001916VEL14NPTMXC14MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475000316VEL14NPTP25C14P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475005516VEL11.5NPTBMA11.5BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475004616VEL11.5NPTMXC11.5MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475003716VEL11.5NPTP2511.5P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする