曜日別特売

外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°

外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60° - カーメックス
使用コーナー数3
全19種類を絞り込む
勝手
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
勝手
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475018616VERA60BMA1ケース(10個)0.5-1.548-16BMA16
44,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
5475019516VERA60MXC1ケース(10個)0.5-1.548-16MXC16
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475020416VERA60P25C1ケース(10個)0.5-1.548-16P25C16
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475021316VERAG60BMA1ケース(10個)0.5-3.048-8BMA16
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475022916VERAG60MXC1ケース(10個)0.5-3.048-8MXC16
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475023816VERAG60P25C1ケース(10個)0.5-3.048-8P25C16
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475024716VERG60BMA1ケース(10個)1.75-3.014-8BMA16
44,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
5475025616VERG60MXC1ケース(10個)1.75-3.014-8MXC16
44,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
5475026516VERG60P25C1ケース(10個)1.75-3.014-8P25C16
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475027422VELG60BMA1ケース(10個)1.75-3.014-8BMA22
57,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475028322VERG60BMA1ケース(10個)1.75-3.014-8BMA22
57,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475029922VERG60MXC1ケース(10個)1.75-3.014-8MXC22
57,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475030822VERG60P25C1ケース(10個)1.75-3.014-8P25C22
57,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475031722VERN60BMA1ケース(10個)3.5-5.07-5BMA22
57,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
5475032622VERN60MXC1ケース(10個)3.5-5.07-5MXC22
57,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475033522VERN60P25C1ケース(10個)3.5-5.07-5P25C22
57,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475034427VERV60BMA1ケース(5個)6.0-10.04-2.5BMA27
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475035327VERV60MXC1ケース(5個)6.0-10.04-2.5MXC27
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475036927VERV60P25C1ケース(5個)6.0-10.04-2.5P25C27
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする