カーメックス
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
全20種類を絞り込む
勝手
右
左
ピッチ範囲(mm)
選択してください
0.25-0.8
0.5-1.5
0.5-3.0
1.0-3.0
1.75-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
選択してください
14-8
24-8
48-8
48-16
100-32
内容量
1ケース(3個)
1個
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
勝手
寸法Y(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
使用コーナー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54759715
GT25RA60BLU
1ケース(3個)
右
0.7
0.25-0.8
100-32
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54759724
GT25RA60K20
1ケース(3個)
右
0.7
0.25-0.8
100-32
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759733
GT25RG60BLU
1ケース(3個)
右
1.6
1.0-3.0
24-8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54759749
GT25RG60K20
1ケース(3個)
右
1.6
1.0-3.0
24-8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759758
GT25LA60BLU
1ケース(3個)
左
0.7
0.25-0.8
100-32
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54759767
GT25LA60K20
1ケース(3個)
左
0.7
0.25-0.8
100-32
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759776
GT25LG60BLU
1ケース(3個)
左
1.6
1.0-3.0
24-8
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54759785
GT25LG60K20
1ケース(3個)
左
1.6
1.0-3.0
24-8
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759794
G6TRA60BLU
1個
左
0.8
0.5-1.5
48-16
6
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54759803
G6TRA60K20
1個
左
0.8
0.5-1.5
48-16
6
¥
7,524
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759819
G6TRG60BLU
1個
右
1.5
1.75-3.0
14-8
6
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54759828
G6TRG60K20
1個
右
1.5
1.75-3.0
14-8
6
¥
7,524
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759837
G6TRAG60BLU
1個
右
1.5
0.5-3.0
48-8
6
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54759846
G6TRAG60K20
1個
右
1.5
0.5-3.0
48-8
6
¥
7,524
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759855
G6TLA60BLU
1個
右
0.8
0.5-1.5
48-16
6
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54759864
G6TLA60K20
1個
右
0.8
0.5-1.5
48-16
6
¥
7,524
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759873
G6TLG60BLU
1個
左
1.5
1.75-3.0
14-8
6
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54759889
G6TLG60K20
1個
左
1.5
1.75-3.0
14-8
6
¥
7,524
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759898
G6TLAG60BLU
1個
右
1.5
0.5-3.0
48-8
6
¥
7,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54759907
G6TLAG60K20
1個
右
1.5
0.5-3.0
48-8
6
¥
7,524
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください