曜日別特売

ミニツールズ 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

ミニツールズ 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN) - カーメックス
チップタイプT10材種BLU内容量1ケース(10個)
全7種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
寸法F(mm)
寸法Y(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54763197T10I20UNBLU206.80.912.0
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763206T10I18UNBLU186.81.012.0
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763215T10I16UNBLU166.81.112.0
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763224T10I14UNBLU146.91.212.1
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763233T10I12UNBLU126.91.412.1
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763249T10I11UNBLU117.31.512.5
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763258T10I10UNBLU107.41.512.6
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする