曜日別特売

ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°

ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60° - カーメックス
材種BLU内容量1ケース(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
寸法F(mm)
寸法Y(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54763294T8A60BLUT8内径:0.5-0.75 外径:0.4-0.75内径:56-32 外径:64-323.70.68.0
38,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763303T8G60BLUT8内径:1.0-1.25 外径:0.8-1.0内径:28-20 外径:32-284.10.88.4
38,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763319T10A60BLUT10内径:0.5-0.8 外径:0.4-0.8内径:56-28 外径:64-326.40.611.6
38,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763328T10G60BLUT10内径:1.0-2.0 外径:0.8-1.75内径:28-13 外径:32-157.11.312.3
38,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54763337T10D60BLUT10内径:2.0-3.0 外径:1.75-2.5内径:13-8 外径:15-107.91.513.1
38,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする