曜日別特売

外径ねじ切チップ バム(VAM)

外径ねじ切チップ バム(VAM) - カーメックス
勝手使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
全9種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5476544616ER8VAMBMA8BMA16
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476545516ER8VAMMXC8MXC16
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476546416ER8VAMP25C8P25C16
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476547322ER6VAMBMA6BMA22
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476548922ER6VAMMXC6MXC22
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476549822ER6VAMP25C6P25C22
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476550722ER5VAMBMA5BMA22
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476551622ER5VAMMXC5MXC22
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476552522ER5VAMP25C5P25C22
43,800
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする