カーメックス
外径ねじ切チップ マルチ刃 NPTF
刃数
2
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
22
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54765717
22ER115NPTF2MBM
BMA
¥
59,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54765726
22ER115NPTF2MMX
MXC
¥
59,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54765735
22ER115NPTF2MP2
P25C
¥
59,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください