曜日別特売

外径ねじ切チップ マルチ刃 ウィット(WHIT)

外径ねじ切チップ マルチ刃 ウィット(WHIT) - カーメックス
勝手使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
全9種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5476577816ER14W2MBMA214BMA16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476578716ER14W2MMXC214MXC16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476579616ER14W2MP25C214P25C16
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476580522ER14W3MBMA314BMA22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476581422ER14W3MMXC314MXC22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476582322ER14W3MP25C314P25C22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476583922ER11W2MBMA211BMA22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476584822ER11W2MMXC211MXC22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476585722ER11W2MP25C211P25C22
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする