曜日別特売

内径ねじ切チップ ROUND(DIN20400)

内径ねじ切チップ ROUND(DIN20400) - カーメックス
勝手使用コーナー数3チップ寸法(mm)22内容量1ケース(10個)
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
材種
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5477073922IR6.0RD204P256.0P25C
50,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477074822IR6.0RD204MXC6.0MXC
50,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477075722IR6.0RD204BMA6.0BMA
50,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477076622IR5.0RD204P255.0P25C
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477077522IR5.0RD204MXC5.0MXC
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477078422IR5.0RD204BMA5.0BMA
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477079322IR4.0RD204P254.0P25C
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477080922IR4.0RD204MXC4.0MXC
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477081822IR4.0RD204BMA4.0BMA
48,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする