曜日別特売

内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)

内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513) - カーメックス
使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
全18種類を絞り込む
ピッチ(mm)
勝手
材種
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
勝手
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5477082716IR2SAGEBMA2.0BMA16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477083616IR2SAGEMXC2.0MXC16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477084516IR2SAGEP25C2.0P25C16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477085416IL2SAGEBMA2.0BMA16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477086316IL2SAGEMXC2.0MXC16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477087916IL2SAGEP25C2.0P25C16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477088822IR4SAGEP25C4.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477089722IR4SAGEMXC4.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477090622IR4SAGEBMA4.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477091522IR3SAGEP25C3.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477092422IR3SAGEMXC3.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477093322IR3SAGEBMA3.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
5477094922IL4SAGEP25C4.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477095822IL4SAGEMXC4.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477096722IL4SAGEBMA4.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477097622IL3SAGEP25C3.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477098522IL3SAGEMXC3.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477099422IL3SAGEBMA3.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする