内径ねじ切チップ UNJ

内径ねじ切チップ UNJ - カーメックス
チップ寸法(mm)16勝手使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5477100316IR48UNJP25C48P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477101916IR48UNJMXC48MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477102816IR48UNJBMA48BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477103716IR44UNJP25C44P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477104616IR44UNJMXC44MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477105516IR44UNJBMA44BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477106416IR40UNJP25C40P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477107316IR40UNJMXC40MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477108916IR40UNJBMA40BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477109816IR36UNJP25C36P25C
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477110716IR36UNJMXC36MXC
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477111616IR36UNJBMA36BMA
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477112516IR32UNJP25C32P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477113416IR32UNJMXC32MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477114316IR32UNJBMA32BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477115916IR28UNJP25C28P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477116816IR28UNJMXC28MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477117716IR28UNJBMA28BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477118616IR24UNJP25C24P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477119516IR24UNJMXC24MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477120416IR24UNJBMA24BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477121316IR20UNJP25C20P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477122916IR20UNJMXC20MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477123816IR20UNJBMA20BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477124716IR18UNJP25C18P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477125616IR18UNJMXC18MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
5477126516IR18UNJBMA18BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477127416IR16UNJP25C16P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477128316IR16UNJMXC16MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477129916IR16UNJBMA16BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477130816IR14UNJP25C14P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477131716IR14UNJMXC14MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477132616IR14UNJBMA14BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477133516IR13UNJP25C13P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477134416IR13UNJMXC13MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477135316IR13UNJBMA13BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477136916IR12UNJP25C12P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477137816IR12UNJMXC12MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477138716IR12UNJBMA12BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477139616IR11UNJP25C11P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477140516IR11UNJMXC11MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477141416IR11UNJBMA11BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477142316IR10UNJP25C10P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477143916IR10UNJMXC10MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477144816IR10UNJBMA10BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477145716IR9UNJP25C9P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477146616IR9UNJMXC9MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477147516IR9UNJBMA9BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477148416IR8UNJP25C8P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5477149316IR8UNJMXC8MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする