曜日別特売

内径ねじ切チップ マルチ刃 アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)

内径ねじ切チップ マルチ刃 アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS) - カーメックス
刃数2ピッチ範囲(山数/inch)12材種BMAチップ寸法(mm)22内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5477271722IR12ABUT2MBMA
68,900
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする