氷撃クールバンダナ&衣類用クールスプレーセットボトル

氷撃クールバンダナ&衣類用クールスプレーセットボトル リベルタ

バンダナの冷感プリントが水分に反応すると吸熱特性で生地の温度が下がり湿った状態の間は持続的に冷感を付与するため、
汗をかいたり、軽く水で濡らしてご使用いただくと冷感効果を発揮します。
また、セットされている零氷衣類用クールスプレーを吹きかけることで冷感がさらにアップします。

用途衣類用冷感スプレー 成分水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料 長さ(mm)950 内容量(mL)30 液性弱アルカリ性 幅(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54784249 25153600
2,700
2,698
2,968 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする