Chromebook 11.6inch 合成皮革ケース ブラック
多くの11.6インチサイズのChromebookに対応する合皮ケース(対応確認済みの端末をご確認ください)
抗菌生地使用
キズ防止
両利き対応ペンホルダー付き
マジックテープ開閉
ハンドホール
肩掛け対応< クッション付きベルト付属>
タブレットスタイル対応可能
カスタム 数十個から可能
仕様【搭載確認済み 充電保管庫】ガイアエデュケーション GIGA モデル アジャスター仕様、Aver information C44i / C20i / E36c+
付属品クッション付きベルト
対応機種ASUS:C214MA、日本Acer:Acer Chromebook Spin 511 R752TN-G25、NEC:Y1 / Y1 Gen2、Lenovo:300e / 500e / 300e 2nd Gen / 500e 2nd Gen、日本HP: HP Chromebook 11 G8 EE / HP Chromebook x360 11 G3 EE ( アウトカメラ非対応)
内容量1個
注意
※検証端末は、ASUS C214MA のみとなります。
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07