曜日別特売

ピロー形ユニット UCPA形

ピロー形ユニット UCPA形 - 旭精工ピロー形ユニット UCPA形 - 旭精工

ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
軸径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22150756UCPA201383130.28625276M10×1.512.71212
4,360
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150774UCPA203383130.28625276M10×1.512.71217
4,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150783UCPA204383130.28625276M10×1.512.71220
4,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22150792UCPA2053834.136.510725684M10×1.514.31525
4,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22150808UCPA2064838.142.910846694M14×215.91830
6,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22150817UCPA2074842.947.6129580110M14×217.52035
7,150
3,598
3,958(税込)
当日出荷
22150826UCPA2085449.249.21210084116M14×2192040
8,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22150835UCPA2095449.254.21210890120M14×2192545
10,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150844UCPA2106051.657.21411694130M16×2192550
11,960
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150765UCPA202383130.28625276M10×1.512.71215
4,360
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする