ピロー形ユニット BLLP形

ピロー形ユニット BLLP形 - 旭精工
(1件のレビュー)

鋳鉄製シリーズピロー形ユニットの中で、最も軽量でかつ一体構造の軸受箱に、ゴムシール付きインサート軸受を組み合わせた方式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適しています。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22150345BLLP1J252230.21257871141216612
2,980
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150354BLLP2J252230.21257871141216615
2,980
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150363BLLP3J252230.21257871141216617
2,980
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150372BLLP4J2724.733.31364971251216720
3,190
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
22150388BLLP5J292736.5137010013012167.525
3,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150397BLLP6J3330.342.915831201561421830
4,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150406BLLP7J3532.947.6169312716514218.535
5,910
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22150354
2020-04-13
用途: 修理
農・林・水産業

電話で相談して 適合する部品にありつけて 感謝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする