旭精工
ピロー形ユニット UCIP形
軸受箱をより一層厚肉頑丈にし、取付ボルト穴がきり穴になっているピロー形ユニットで、衝撃荷重に耐えることが出来るとともに、位置決めが正確にできます。
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H5(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22150695
UCIP208
60
86
90
12
8
49.2
60
25
115
115
150
200
19
19
40
¥
14,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150704
UCIP209
60
92
90
15
8
49.2
70
25
128
130
160
210
19
19
45
¥
15,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150713
UCIP210
60
92
98
12
10
51.6
70
28
132
133
170
220
19
19
50
¥
18,480
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150722
UCIP211
60
97
100
14
10
55.6
80
28
148
150
180
230
19
22.2
55
¥
22,210
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150738
UCIP212
70
113
114
15
11
65.1
80
30
155
155
200
260
22
25.4
60
¥
28,640
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150747
UCIP213
70
111
118
14
13
65.1
90
30
172
172
220
280
22
25.4
65
¥
37,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方