曜日別特売

ピロー形ユニット UCPH形

ピロー形ユニット UCPH形 - 旭精工

ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22150853UCPH20140317019101951271312.712
5,250
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150862UCPH20240317019101951271312.715
5,250
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150878UCPH20340317019101951271312.717
5,220
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150887UCPH20440317019101951271312.720
5,030
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
22150896UCPH2055034.180191141051401314.325
5,920
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
22150905UCPH2065038.190211301211651715.930
7,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
22150914UCPH2076042.995211401271671717.535
9,030
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150923UCPH2087049.210025149137184171940
11,150
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150932UCPH2097049.210525157146190171945
12,750
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150948UCPH2107051.611025165159206201950
14,480
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする