曜日別特売

ピロー形ユニット UGP形

ピロー形ユニット UGP形 - 旭精工
内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
軸径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22150598UGP204-3843.733.3156595127131917.120
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22150607UGP205-3844.436.51670105140131617.525
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150616UGP206-4848.442.91883121165172118.330
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
22150625UGP207-4851.147.61994127167172118.835
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
22150634UGP208-5456.349.219100137184172521.440
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150643UGP209-5456.35420108146190172221.445
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150652UGP210-6062.757.222114159206202524.650
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150668UGP211-6071.463.522126171219202527.855
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150677UGP212-7077.869.82513818424120253160
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150686UGP213-7085.776.227150203265252934.165
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21473106UGP212【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)7077.869.82513818424120253160
オープン7,990
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする