曜日別特売

ピロー形ユニット UCEP形

ピロー形ユニット UCEP形 - 旭精工
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
軸径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22150458UCEP204383136.51673105140131612.720
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150467UCEP2055134.144.41885119159172014.325
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150476UCEP2065738.147.62094127175172015.930
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
22150485UCEP2075742.95422108144203172017.535
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150494UCEP2086749.258.72611615622220241940
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150503UCEP2096749.258.72611615622220241945
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150512UCEP2107351.663.52712617124120261950
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
22150528UCEP2117955.669.830139184260252822.255
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
22150537UCEP2128365.176.232151203286253025.460
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150546UCEP2138365.176.232154203286253025.465
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150555UCEP2148974.688.935177229330273130.270
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
22150564UCEP2158977.888.935177229330273133.375
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150573UCEP21610282.6101.642205283381274033.380
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22150582UCEP21710285.7101.642205283381274034.185
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする