KOTO
オイルフィルターレンチ
トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途
トラック用フォルターレンチの脱着。
主な適合純正品番
12108-EV011
形状
16角
差込角(mm)
12.7[1/2]
寸法H(mm)
108
適合エンジン型式
いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09
適合車種
いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
内容量
1台
注意
使用時には整備書参照しご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54808164
NT-108
¥
14,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください