カップ型オイルフィルタレンチセット14コ組

カップ型オイルフィルタレンチセット14コ組 - KTC

2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2019年9月現在
(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)
このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。
収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。
樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。

セット内容
カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063、064、067、073、074、075D、079、080、089、A92、099、101
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A、R64B
用途自動車のオイルフィルタ取付け、取外し。質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:550×380×115入組点数14点アズワン品番64-8410-01内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808268AVSA14
58,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする