R.A.T. 2+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 2+ は超軽量アルミフレーム構造内にゲーミングに最適なバランスでセンサーを配置。また、その強固な構造は各種センサー・コントローラを堅牢に保護します。強力なLEDをパームレスト部に一基搭載し、力強くクリアなRGB照明パターンを演出します。
用途センサー Pixart PMW 3325、DPIレンジ 最大5,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 100 IPS、最大加速度 20G、フレームレート 5000、左右ボタン 最大500万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 3、重量 70G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:5000、IPS:100インチ/秒、加速度:20G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト
付属品セットアップガイド
形状人間工学的、両手利き
色黒
質量(g)67
本体質量(g)67
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPMW3325DB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×107×37
保証期間2年
ケーブル軟質ゴム、長さ:180万
ボタン数3
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降、ソフトウェア:RAT 2+
グリップタイプユニバーサル
内容量1台
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07